Planet Wattohm - Kit de chantier-Accessoires pour Moulure Keva 32x15mm-Rechargeable selon besoin - 11806

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Kit de chantier-Accessoires pour Moulure Keva 32x15mm-Rechargeable selon besoin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de conduit d’aération - 15 mm

  • largeur de conduit d’aération - 32 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780118064

Réf. Sonepar

00013011806

Réf. Fournisseur

11806

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur de conduit d’aération:

15 mm

largeur de conduit d’aération:

32 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

autoextinguible:

Non

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

Kit chantier pour moulures 32 x 15 Keva 10 x ref.11522, 5 x ref.11543, 15 x ref.11544, 5 x ref.11545, 5 x ref. 11576 et 2 x ref.11547

Les Atouts de l'article:

Kit de chantier-Accessoires pour Moulure - Rechargeable selon besoin Plastique Sans halogène