Planet Wattohm - Kit extension colonnette 1 cpt alu : Ovaline 2,70m+chapeau+cloison+cache plaf - PW32360


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 0...2700 mm
largeur de la partie supérieure - 27 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appareillage 45 LOGIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3271784179474
Réf. Sonepar
00013417947
Réf. Fournisseur
PW32360
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
forme de colonne:
ovale
hauteur de colonne:
0...2700 mm
largeur de la partie supérieure:
27 mm
couleur de la colonne:
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
0
modèle:
d’un seul côté
précâblé:
Non
ajustable:
Oui
compensation de hauteur:
2700 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
1
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Non
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
PVC
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
autre
section transversale utile:
1000 mm²
Les Atouts de l'article:
Aluminium Hauteur de 2,70m Peut être recoupé à la hauteur souhaité