Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Kit extension colonnette 2 cpts alu : Ovaline 2,70m+chapeau+cloison+cache plaf - PW32361

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Kit extension colonnette 2 cpts alu : Ovaline 2,70m+chapeau+cloison+cache plaf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 0...2700 mm

  • largeur de la partie supérieure - 27 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3271784179481

Réf. Sonepar

00013417948

Réf. Fournisseur

PW32361

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

0...2700 mm

largeur de la partie supérieure:

27 mm

couleur de la colonne:

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

0

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

2700 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Non

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

PVC

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

autre

section transversale utile:

1000 mm²

Le kit Ovaline permet le cheminement des câbles du plafond vers la colonnette.

Les Atouts de l'article:

Aluminium Hauteur de 2,70m Peut être recoupé à la hauteur souhaité