Planet Wattohm - KIT RETRACT. RJ45 FTP CAT 6 PW - 27071


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - autre
couleur - gris
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780270717
Réf. Sonepar
00013027071
Réf. Fournisseur
27071
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle:
encastré
forme:
autre
couleur:
gris
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements HDMI:
0
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
plastique
longueur:
105 mm
largeur:
58 mm
hauteur:
90 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre:
0 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
0
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
1
protection contre les surtensions:
Non
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les nourrices encastrées Planet Wattohm Compatible avec tout les pop up mobilier Enrouleur RJ45 de 1,35m