Planet Wattohm - KIT RETRACTABLE USB PW - 27072

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - KIT RETRACTABLE USB PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - autre

  • couleur - gris

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780270724

Réf. Sonepar

00013027072

Réf. Fournisseur

27072

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

encastré

forme:

autre

couleur:

gris

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

plastique

longueur:

105 mm

largeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre:

0 mm

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

1

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

protection contre les surtensions:

Non

Kit enrouleur USB/micro-USB type A à intégrer dans les pop up à équiper.

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les nourrices encastrées Planet Wattohm Compatible avec tout les pop up mobilier Enrouleur USB/micro-USB type A de 1m