Planet Wattohm - LAMPE LED 12/24/48 VOLTS - PWAK180

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - LAMPE LED 12/24/48 VOLTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...48 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • transfo intégré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784191902

Réf. Sonepar

00013419190

Réf. Fournisseur

PWAK180

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

12...48 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

type de tension d'actionnement:

DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de fixation:

autre

Voyants universels compatibles fonction lumineux et témoin.