Planet Wattohm - LAMPE LED 230 VOLTS TEMOIN - PWAK182


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
transfo intégré - Non
avec résistance série intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784192022
Réf. Sonepar
00013419202
Réf. Fournisseur
PWAK182
Marque
Planet Wattohm
douille:
autre
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de fixation:
autre