Planet Wattohm - Liaison fixation plafond pour colonne mobile - PW32334

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3271784181552

Réf. Sonepar

00013418155

Réf. Fournisseur

PW32334

Marque

Planet Wattohm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Oui

La liaison permet une finition parfaite du passage de la colonne dans le faux plafond.

Les Atouts de l'article:

Facilité d'installation Matières : ABS et PETG Perforation dans le faux-plafond : diamètre minimum de 73mm, maximum 85mm.