Planet Wattohm - Module éclairage pour corniche Keva et Logix ou goulotte Logix Universel - 13W - 12255

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Module éclairage pour corniche Keva et Logix ou goulotte Logix Universel - 13W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • longueur - 635 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780122559

Réf. Sonepar

00013012255

Réf. Fournisseur

12255

Marque

Planet Wattohm

puissance du système:

13 W

longueur:

635 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

G5

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente D=16 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

82.5 mm

diamètre externe:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

Module d'éclairage pour corniche Keva et Logix ou goulotte d'installation Logix Universel toutes dimensions avec couvercle 80mm 13W sans interrupteur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Module éclairage - IK07 Plastique Symétrique