Planet Wattohm - Moulure auto-adhésive Keva 32x8mm - Pour point de centre DCL - Longueur 2,10m - 11640

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 8 mm

  • longueur - 2100 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780116404

Réf. Sonepar

00013011640

Réf. Fournisseur

11640

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur:

32 mm

hauteur:

8 mm

longueur:

2100 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

4

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

256 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

-5...60 °C

Moulure Keva auto-adhésive pour point de centre DCL 1 compartiment 32x8mm et longueur 2,10m blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Auto-adhésif et perforation du fond - Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple: tournevis… Moulure auto-adhésive - IP40 Plastique