Planet Wattohm - Moulure Keva 32mmx12mm-Fond+couvercle-2 compartiments-Longueur 2,10m-Brun - 11881


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
hauteur - 12 mm
longueur - 2100 mm
couleur - marron
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3271780118811
Réf. Sonepar
00013011881
Réf. Fournisseur
11881
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur:
32 mm
hauteur:
12 mm
longueur:
2100 mm
couleur:
marron
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
1
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
section transversale utile:
274 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
8014
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle séparé - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) Moulure - fond + couvercle Perforation du fond