Planet Wattohm - Multilink Incara horizontal mobilier 2x2P+T + USB A+C +RJ45 + HDMI - noir - 654775

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971974081

Réf. Sonepar

00001197408

Réf. Fournisseur

654775

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

encastré

forme:

rectangulaire

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

1

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

271 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

69 mm

profondeur d'encastrement:

67 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

2

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

1

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Multilink Incara 8 modules version horizontal pour encastrement dans mobilier équipé de 2 prises Surface, 1 chargeur USB Type-A + Type-C , 1 prise RJ45 catégorie6 FTP et 1 prise HDMI - finition noir avec encastrement 80mm minimum

Les Atouts de l'article:

8 modules Finition noire Prises de couleur noire