Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Planet Wattohm - OVALINE 3,20m complète - PW32363

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - OVALINE 3,20m complète

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 0...3200 mm

  • largeur de la partie supérieure - 27 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3271784179504

Réf. Sonepar

00013417950

Réf. Fournisseur

PW32363

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

0...3200 mm

largeur de la partie supérieure:

27 mm

couleur de la colonne:

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

0

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

3200 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

type de fixation:

bride de montage

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

PVC

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

autre

section transversale utile:

1000 mm²

La colonne Ovaline est une colonne de distribution des courants forts et/ou faible. Elle est composé d'une cloison de séparation, d'une jonction sol et plafond, sortie de câbles, colerettes, distanceurs et bagues de fixation.

Les Atouts de l'article:

Aluminium Hauteur de 3,2m Non appareillable