Planet Wattohm - OVALINE souple 1m liaison horizontale ou chemin de câble avec support fixation - PW32364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1000...1000 mm
modèle - serrer
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appareillage 45 LOGIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3271784179511
Réf. Sonepar
00013417951
Réf. Fournisseur
PW32364
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
1000...1000 mm
modèle:
serrer
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
7035
L'Ovaline souple est une vertèbre 3D qui permet le cheminement des câbles, d'une colonne Ovaline ou d'un kit finition perche, ou d'un kit d'extension colonnette, vers le plafond ou un cheminement de câble.
Les Atouts de l'article:
Longueur de 1m Non appareillable PVC
Les Atouts de l'article:
Longueur de 1m Non appareillable PVC