Planet Wattohm - Passe-câble Logix du plancher technique vers le bureau - Ø125mm -Gris anthracite - 47301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3233620473016
Réf. Sonepar
00013047301
Réf. Fournisseur
47301
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Passe-câble Logix - Permet le passage de câbles du plancher technique vers les bureaux - Ø125mm - Epaisseur du plancher 25mm à 55 mm - Profondeur d’encastrement 60 mm, 95 mm avec boite d’encastrement - Gris anthracite
Les Atouts de l'article:
Boîte de passage de câbles Hauteur de 60mm IP20 - IK08
Les Atouts de l'article:
Boîte de passage de câbles Hauteur de 60mm IP20 - IK08