Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Pied pour colonnettes Aluminium 1 et 2 compartiments LOGIX - PW32352

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Pied pour colonnettes Aluminium 1 et 2 compartiments LOGIX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • couleur - gris

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3271784179405

Réf. Sonepar

00013417940

Réf. Fournisseur

PW32352

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

couleur:

gris

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

revêtu

sans halogène:

Oui

ajustable:

Non

numéro RAL:

7035

Pied de 6kg en acier compatible avec toutes les colonnettes de la gamme Planet Wattohm

Les Atouts de l'article:

Acier de 6kg Blanc Ergonomie