Planet Wattohm - Plaque adaptation pour boite 12/18m - PW28502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 0 mm
largeur - 330 mm
longueur - 330 mm
matériau - acier
épaisseur de matériau - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271784151005
Réf. Sonepar
00013415100
Réf. Fournisseur
PW28502
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
dimension nominale:
0 mm
largeur:
330 mm
longueur:
330 mm
matériau:
acier
épaisseur de matériau:
2 mm
entretien du sol:
humide
ouverture de montage:
rectangulaire
ouverture de montage du couvercle:
Non
Les Atouts de l'article:
Fixation : Réutiliser les 4 vis de fixation de la plaque supérieure de la boîte d'encastrement universelle. Matière métal acier galvanisé Possibilité d'ajout de tiges de renfort sur ses côtés par le biais de 4 rebords pré-percés (diamètre 10mm)