Planet Wattohm - Plaque Disq'In Incara 4 postes métal - 654763

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Plaque Disq'In Incara 4 postes métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

acier inoxydable (inox)

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - rectangulaire

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • relevable - Non

  • extensible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971973909

Réf. Sonepar

00001197390

Réf. Fournisseur

654763

Marque

Planet Wattohm

modèle:

montage en saillie

forme:

rectangulaire

couleur:

acier inoxydable (inox)

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

252 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

10 mm

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

Plaque de finition 4 postes à monter sur Disq'In Incara finition métal

Les Atouts de l'article:

4 postes Couleur : métal Matériau : aluminium