Planet Wattohm - Plaque Disq'In Incara 3 postes blanc - 654760

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Plaque Disq'In Incara 3 postes blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - rectangulaire

  • couleur - blanc

  • relevable - Non

  • extensible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971973848

Réf. Sonepar

00001197384

Réf. Fournisseur

654760

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

montage en saillie

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

200 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

10 mm

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

Plaque de finition 3 postes à monter sur Disq'In Incara finition blanc

Les Atouts de l'article:

3 postes Couleur : blanc Matériau : aluminium