Planet Wattohm - Plaque Disq'In Incara 3 postes métal - 654759


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
forme - rectangulaire
couleur - acier inoxydable (inox)
relevable - Non
extensible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incara Disq'In
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971973824
Réf. Sonepar
00001197382
Réf. Fournisseur
654759
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle:
montage en saillie
forme:
rectangulaire
couleur:
acier inoxydable (inox)
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
aluminium
longueur:
200 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
10 mm
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...35 °C
Les Atouts de l'article:
Matériau : aluminium