Planet Wattohm - Plaque inox boite affleurante 12/18m - PW28781

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Plaque inox  boite affleurante 12/18m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - gris

  • longueur dimension d'encastrement - 0 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 0 mm

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3271784151753

Réf. Sonepar

00013415175

Réf. Fournisseur

PW28781

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

gris

longueur dimension d'encastrement:

0 mm

largeur dimension d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

0

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

avec évidement pour revêtement de sol:

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

0 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

adapté à un canal noyé:

Non

adapté à un fond rentrant:

Non

adapté à un double fond:

Non

adapté à un nettoyage humide:

Oui

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

163 mm

longueur externe:

257 mm

La plaque de finition Inox permet d'habiller parfaitement le couvercle de la Boîte de sol affleurante.

Les Atouts de l'article:

Epaisseur 15mm parfaitement adaptée au couvercle Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées Inox brossé