Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Plaque inox boite affleurante 16/24m - PW28791

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Plaque inox  boite affleurante 16/24m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - boîte sur-sol

  • nombre d'ouvertures simples - 0

  • nombre d'ouvertures doubles - 0

  • technique d'installation - autre

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3271784151814

Réf. Sonepar

00013415181

Réf. Fournisseur

PW28791

Marque

Planet Wattohm

application:

boîte sur-sol

nombre d'ouvertures simples:

0

nombre d'ouvertures doubles:

0

technique d'installation:

autre

type de fixation:

autre

longueur de la plaque de recouvrement:

257 mm

nombre d'ouvertures triples:

0

nombre d'ouvertures CEE/Perilex:

0

nombre d'ouvertures carrées:

0

nombre d'ouvertures rondes:

0

nombre d'ouvertures ovales:

0

plaque obturatrice:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

adapté à un champ d'inscription:

Non

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

La plaque de finition Inox permet d'habiller parfaitement le couvercle de la Boîte de sol affleurante.

Les Atouts de l'article:

Epaisseur 15mm parfaitement adaptée au couvercle Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées Inox brossé