Planet Wattohm - Plaque inox boite métal 8/12m - PW28711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - boîte sur-sol
nombre d'ouvertures simples - 0
nombre d'ouvertures doubles - 0
technique d'installation - autre
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271784151395
Réf. Sonepar
00013415139
Réf. Fournisseur
PW28711
Marque
Planet Wattohm
application:
boîte sur-sol
nombre d'ouvertures simples:
0
nombre d'ouvertures doubles:
0
technique d'installation:
autre
type de fixation:
autre
longueur de la plaque de recouvrement:
244 mm
nombre d'ouvertures triples:
0
nombre d'ouvertures CEE/Perilex:
0
nombre d'ouvertures carrées:
0
nombre d'ouvertures rondes:
0
nombre d'ouvertures ovales:
0
plaque obturatrice:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
adapté à un champ d'inscription:
Non
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
Les Atouts de l'article:
Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées Inox brossé


