Planet Wattohm - Pop up Incara à équiper 4 modules - Aluminium brossé - 654800

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - argent

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414971971936

Réf. Sonepar

00001197193

Réf. Fournisseur

654800

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

encastré

forme:

rectangulaire

couleur:

argent

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Oui

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

145.6 mm

largeur:

123.5 mm

hauteur:

5.2 mm

profondeur d'encastrement:

74.5 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

4

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-10...70 °C

degré de brillance:

autre

nombre de prises norme française UTE type E:

0

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Pop up Incara à équiper de 4 modules et à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition Aluminium brossé

Les Atouts de l'article:

A équiper avec des fonctions Mosaic Bloc escamotable 1 compartiment Finition inox brossé