Planet Wattohm - Pop up Incara à équiper 8 modules - noir - 654810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rectangulaire
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Incara Pop Up
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971972131
Réf. Sonepar
00001197213
Réf. Fournisseur
654810
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle:
encastré
forme:
rectangulaire
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements HDMI:
0
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
relevable:
Oui
extensible:
Non
matériau:
aluminium
longueur:
235.6 mm
largeur:
123.5 mm
hauteur:
5.2 mm
profondeur d'encastrement:
74.5 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
0
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
8
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
tension nominale:
250 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-10...70 °C
degré de brillance:
mat
nombre de prises norme française UTE type E:
0
nombre de prises norme italienne type P40 L/F:
0
Avec dispositif on/off:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Finition noire