Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Prise 2P+T Surface Electr'On Incara 1 poste - blanc - 654900

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Prise 2P+T Surface Electr'On Incara 1 poste - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - carré

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414971974982

Réf. Sonepar

00001197498

Réf. Fournisseur

654900

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

montage en saillie

forme:

carré

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

autre

longueur:

76 mm

largeur:

76 mm

hauteur:

66 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

1

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

brillant

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Prise de courant Surface mobile Electr'On Incara pour bureau et espace collaboratif 1 poste finition blanc avec cordon 2m et fiche 2P+T - à composer, à équiper d'un habillage

Les Atouts de l'article:

Matériau : zamak