Planet Wattohm - Prise Flip-up 2P+T BS, USB A+C, 2 RJ45, HDMI - 8 mod - cord 0,5m Wieland - métal - 654961

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - argent

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 1

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972002714

Réf. Sonepar

00013200271

Réf. Fournisseur

654961

Marque

Planet Wattohm

modèle:

encastré

couleur:

argent

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

1

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

303 mm

largeur:

170.5 mm

hauteur:

2.5 mm

profondeur d'encastrement:

95 mm

nombre de prises UK BS1363:

1

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

2

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

autre

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Incara Flip Up met à disposition des utilisateurs des fonctions courant fort, données et audi-vidéo. Parfaitement intégré au mobilier, Flip Up est une solution esthétique et fonctionnelle idéalement pensée pour les tables de réunion