Planet Wattohm - Prise Flip-up 3x2P+T Schuko + USB A+C + 3xRJ45 + HDMI - 12 mod - cord 2m - métal - 654857

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • nombre de raccordements HDMI - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971974609

Réf. Sonepar

00013197460

Réf. Fournisseur

654857

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

encastré

forme:

rectangulaire

couleur:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

3

nombre de raccordements HDMI:

1

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

autre

longueur:

393 mm

largeur:

170.5 mm

hauteur:

2.5 mm

profondeur d'encastrement:

95 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

3

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

autre

nombre de prises norme française UTE type E:

0

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Incara Flip Up met à disposition des utilisateurs des fonctions courant fort, données et audi-vidéo. Parfaitement intégré au mobilier, Flip Up est une solution esthétique et fonctionnelle idéalement pensée pour les tables de réunion