Planet Wattohm - Prise RJ45 catégorie 6 Logix - 8 contacts UTP - 2 modules - Blanc Artic - 49067

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Prise RJ45 catégorie 6 Logix - 8 contacts UTP - 2 modules - Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620490679

Réf. Sonepar

00013049067

Réf. Fournisseur

49067

Marque

Planet Wattohm

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

90 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

45.4 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Prise RJ45 catégorie 6 Logix-8 contacts UTP-2 modules-Permet les transmissions haut débit (Gigabit Ethernet)-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Pas de montage possible en goulotte à clippage par supports et en boîte de sol verticale - Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) Prise RJ45 Catégorie 6 Se monte en goulotte à clippage direct, sur colonnes/colonnettes à clippage direct et en boîtes de sol horizontale 18 modules minimum