Planet Wattohm - Prise RJ45 catégorie 6 Logix - Ecrantée FTP - 2 modules - Noir - 49268


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780492683
Réf. Sonepar
00013049268
Réf. Fournisseur
49268
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
noir
montage encastré:
Oui
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
type de fixation:
à clipser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
0
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
90 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
45.4 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Les Atouts de l'article:
Pas de montage possible en goulotte à clippage par supports et en boîte de sol verticale - Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) Prise RJ45 Catégorie 6 Se monte en goulotte à clippage direct, sur colonnes/colonnettes à clippage direct et en boîtes de sol horizontale 18 modules minimum