Planet Wattohm - prise tvfmsat composable blanc - PWAK4106WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type de prise - TV/RD/SAT
modèle - prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire) - 2
couvercle - plaque centrale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3271784189718
Réf. Sonepar
00013418971
Réf. Fournisseur
PWAK4106WH
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
mode de pose:
saillie
type de prise:
TV/RD/SAT
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
55 mm
hauteur d'appareil:
58 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
DAB+:
Non