Planet Wattohm - Rivet standard Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma - 25016

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Rivet standard Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rivet à percussion

  • diamètre de trou - 6 mm

  • zone de serrage - 6...6.2 mm

  • démontage possible - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780250160

Réf. Sonepar

00013025016

Réf. Fournisseur

25016

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

rivet à percussion

diamètre de trou:

6 mm

zone de serrage:

6...6.2 mm

démontage possible:

Non

couleur:

blanc

Rivet standard Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma

Les Atouts de l'article:

Rivet standard