Planet Wattohm - RJ45 CAT 6 FTP COMPOSABLE BLANC - PWAK4312WH

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - RJ45 CAT 6 FTP COMPOSABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784190417

Réf. Sonepar

00013419041

Réf. Fournisseur

PWAK4312WH

Marque

Planet Wattohm

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme complet avec plaque

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Appareillage saillie composable - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie