Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Planet Wattohm - Sabot droit - Pour plinthe Keva LED System 80mmx12,5mm - PVC Blanc Artic - 11703

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Sabot droit - Pour plinthe Keva LED System 80mmx12,5mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12.5 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 0...0 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780117036

Réf. Sonepar

00013011703

Réf. Fournisseur

11703

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

12.5 mm

largeur:

80 mm

modèle:

capot moulé

angle:

0...0 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

Sabot droit pour moulure Keva LED System 80x12,5mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Permet la jonction en angle plat à droite d’une plinthe avec une moulure :-respect de l’indice de protection -amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)-montage sur la plinthe par clipsage après fixation de la platine Plastique Sabot droit