Planet Wattohm - Scie cloche pour point de connexion Logix - Diamètre 80mm - 27040

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Scie cloche pour point de connexion Logix -  Diamètre 80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 80 mm

  • profondeur de coupe - 80 mm

  • fraise de bordure - Oui

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780270403

Réf. Sonepar

00013027040

Réf. Fournisseur

27040

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

diamètre:

80 mm

profondeur de coupe:

80 mm

fraise de bordure:

Oui

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

autre

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

Scie cloche pour point de connexion Logix - Diamètre 80mm

Les Atouts de l'article:

Adapté au placoplâtre, au bois et au plastique Fraise de bordure Scie cloche