Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 40x25mm-PVC Gris - 16297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 40 mm
profondeur du canal d'allège - 25 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780162975
Réf. Sonepar
00013016297
Réf. Fournisseur
16297
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
40 mm
profondeur du canal d'allège:
25 mm
modèle:
doublage de coupe de partie supérieure
forme:
symétrique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
largeur de la partie supérieure:
40 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Plastique Sortie de plafond Symétrique


