Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 40x40mm-PVC Gris - 16357


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 40 mm
profondeur du canal d'allège - 40 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780163576
Réf. Sonepar
00013016357
Réf. Fournisseur
16357
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
40 mm
profondeur du canal d'allège:
40 mm
modèle:
doublage de coupe de partie supérieure
forme:
symétrique
couleur:
gris
sans halogène:
Non
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Plastique Sortie de plafond Symétrique