Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm-PVC Blanc Artic - 16367

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm-PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 60 mm

  • profondeur du canal d'allège - 40 mm

  • modèle - doublage de coupe de partie supérieure

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163675

Réf. Sonepar

00013016367

Réf. Fournisseur

16367

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

60 mm

profondeur du canal d'allège:

40 mm

modèle:

doublage de coupe de partie supérieure

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

Sortie de plafond pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 60x40mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Plastique Sortie de plafond Symétrique