Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 60x60mm-PVC Gris - 16417


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 60 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780164177
Réf. Sonepar
00013016417
Réf. Fournisseur
16417
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
60 mm
profondeur du canal d'allège:
60 mm
modèle:
doublage de coupe de partie supérieure
forme:
symétrique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
largeur de la partie supérieure:
60 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Plastique Sortie de plafond Symétrique