Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 90x40mm-PVC Blanc Artic - 16427


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 90 mm
profondeur du canal d'allège - 40 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780164276
Réf. Sonepar
00013016427
Réf. Fournisseur
16427
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
90 mm
profondeur du canal d'allège:
40 mm
modèle:
doublage de coupe de partie supérieure
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Plastique Sortie de plafond Symétrique