Planet Wattohm - Support appareillage vertical BS IP44 - 28416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 8
nombre d'entrées de conduit - 0
modèle - forme de support
profondeur - 55 mm
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271784140047
Réf. Sonepar
00013028416
Réf. Fournisseur
28416
Marque
Planet Wattohm
nombre d'appareils encastrables:
8
nombre d'entrées de conduit:
0
modèle:
forme de support
profondeur:
55 mm
largeur:
50 mm
longueur:
244.5 mm
type de montage appareil d'installation:
visser
matériau:
métal
Les Atouts de l'article:
À installer dans la boite de sol réf. 28411/28412


