Planet Wattohm - Support de charge lourde - 20kN - Pour boîtes de sol Logix haute résistance - 28154

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Support de charge lourde - 20kN - Pour boîtes de sol Logix haute résistance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 382 mm

  • longueur - 382 mm

  • matériau - acier

  • épaisseur de matériau - 2 mm

  • entretien du sol - sec

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620281543

Réf. Sonepar

00013028154

Réf. Fournisseur

28154

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur:

382 mm

longueur:

382 mm

matériau:

acier

épaisseur de matériau:

2 mm

entretien du sol:

sec

ouverture de montage:

carré

ouverture de montage du couvercle:

Oui

Support de charge standard - Pour boîtes de sol Logix haute résistance - Permet d’installer des boites de sol hautes performances avec une résistance à l’écrasement jusqu’à 20kN : 3mm de déflection à 20kN

Les Atouts de l'article:

Acier Ouverture carrée de montage du couvercle Support de charge lourde