Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Support plein BS carrelage - 28414

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Support plein BS carrelage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 0

  • nombre d'entrées de conduit - 0

  • modèle - forme de support

  • profondeur - 1.2 mm

  • largeur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784140030

Réf. Sonepar

00013028414

Réf. Fournisseur

28414

Marque

Planet Wattohm

nombre d'appareils encastrables:

0

nombre d'entrées de conduit:

0

modèle:

forme de support

profondeur:

1.2 mm

largeur:

77 mm

longueur:

237 mm

type de montage appareil d'installation:

visser

matériau:

métal

Support plein (obturateur) pour boîte de sol carrelage affleurante IP44

Les Atouts de l'article:

À installer dans la boite de sol réf. 28411/28412