Planet Wattohm - Table blanche pour colonnettes 1 et 2 compartiments LOGIX - PW32358


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appareillage 45 LOGIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3271784179450
Réf. Sonepar
00013417945
Réf. Fournisseur
PW32358
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
360x580mm Corian blanc Peut supporter un poids maximum jusqu'à 20kg