Planet Wattohm - Té de dérivation 3D -pour moulure Keva 50mmx20mm et 50mmx15mm - PVC Blanc Artic - 11804

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation 3D -pour moulure Keva 50mmx20mm et 50mmx15mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 50 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780118040

Réf. Sonepar

00013011804

Réf. Fournisseur

11804

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

largeur:

50 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

Té de dérivation 3D pour moulure Keva 50x15mm et 50x20mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Plastique Sans halogène Té de dérivation 3D