Planet Wattohm - Té de dérivation - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - Blanc - 16766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 70 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780167666
Réf. Sonepar
00013016766
Réf. Fournisseur
16766
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
60 mm
largeur:
70 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Montage sur la base plane de la goulotte par clipsage Plastique Té de dérivation


