Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 40x40mm-PVC Gris - 16356


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 40 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780163569
Réf. Sonepar
00013016356
Réf. Fournisseur
16356
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
40 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7035
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Plastique Té de dérivation