Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm-PVC Gris - 16376

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm-PVC Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 60 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163767

Réf. Sonepar

00013016376

Réf. Fournisseur

16376

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

40 mm

largeur:

60 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Té de dérivation pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 60x40mm - couleur gris

Les Atouts de l'article:

Plastique Té de dérivation