Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 60x60mm-PVC Blanc Artic - 16406


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780164061
Réf. Sonepar
00013016406
Réf. Fournisseur
16406
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
60 mm
largeur:
60 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
feuille de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation Plastique Té de dérivation