Planet Wattohm - Té de dérivation-Pour goulotte Viadis 90x60,120x60,150x60,200x60mm-Blanc Artic - 16486

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation-Pour goulotte Viadis 90x60,120x60,150x60,200x60mm-Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 90 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780164863

Réf. Sonepar

00013016486

Réf. Fournisseur

16486

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

90 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Té hauteur 60mm pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm , 120x60mm , 150x60mm et 200x60mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation Plastique Té de dérivation